› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T

Cod. Rexel LE555454
Cod. Produttore 555454
Cod. EAN 3245065554540

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 200-250 Vac
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado protezione: IP66/67
  • Resistenza urto: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Temperatura uso: -40°C +55°C
  • Chiusura: senza viti, a 1/4 di giro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per montaggio a parete 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu. Due angoli possibili (5° o 25°)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

113 mm

altezza

163 mm

profondità

156 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 32 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

Ingresso cavo diametro

M32

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T