› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 16A 2P+T

Cod. Rexel LE555354
Cod. Produttore 555354
Cod. EAN 3245065553543

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200-250 Vac
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Grado di protezione meccanica: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Angoli di montaggio: 5° o 25°
  • Tipo montaggio: Montaggio a parete

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa per montaggio a parete 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Due angoli possibili (5° o 25°)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

93 mm

altezza

138 mm

profondità

126 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP67

Ingresso cavo diametro

M25

Serie

P17 TEMPRA PRO

PRESA FISSA 90 GRADI IP67 16A 2P+T