Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW62465
Cod. Produttore
GW62465
Cod. EAN
8011564008519

Informazioni di prodotto

PRESA FISSA 10?PAR.PR.2P 32A 24V S.R.
Serie IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne. Disponibili con correnti da 16 e 32A.

esecuzione

apparente

intensità di corrente IEC

32 A

numero di poli

2

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

colore identificativo

lilla/viola

grado di protezione (IP)

IP44

tecnica di collegamento

morsetto a vite

ingresso del cavo

manicotto anti-piegatura

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio esterno

montaggio isolato

Serie

BUILDING_BLOC,IEC309_SPINE_E_PRESE