Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5025R
Cod. Produttore
AM5025R
Cod. EAN
8005543461617

Informazioni di prodotto

Presa euroamericana 2P - 16A - 127/250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa standard universale Euro-Us con 2 poli e portata di 16A, ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili. Progettata per garantire una perfetta compatibilità con spine di tipo europeo e americano, assicura un contatto stabile grazie ai suoi contatti attivi sia tondi che piatti. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, questa presa è priva di contatto di protezione e non include alimentatore USB o lampada di segnalazione. La sua struttura semplice e funzionale la rende adatta a molteplici ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Thailandia Descrizione del produttore: presa euroamericana 2P - 16A - 127/250V ac - alveoli schermati - colore bianco

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,8 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa Euroamericana 2P 16A 127/250V Bianco Civile Residenziale