Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4140A16RAB
Cod. Produttore
J4140A16RAB
Cod. EAN
8005543716526

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 2P+T 16 A 250Vac - rosso antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa elettrica MATIXGO P40 è progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Dotata di un contatto di protezione tondo, assicura una connessione stabile e sicura. Il design in colore rosso ne facilita l'individuazione, mentre la struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questa presa è priva di lampada di segnalazione e porte USB, concentrandosi sull'essenziale per un utilizzo professionale e sicuro. Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso – alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per:- spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A- spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - rosso antibatterico

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

3000

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Rosso

Numero di passaggi

1

Trattamento antibatterico

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica MatixGO P40 16A 250V bipasso rosso antibatterica per spine Italia e tedesco