Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJ4140A16G
Cod. Produttore
J4140A16G
Cod. EAN
8005543716465

Informazioni di prodotto

Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250Vac - interasse 19 mm e 26 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica italiana modello Matixgo P40 di colore verde, progettata con un contatto di protezione tondo per garantire sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Dotata di un contatto attivo tondo, assicura una connessione stabile e sicura per applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono componenti elettrici resistenti e conformi agli standard di sicurezza, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per la gestione dell’alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Presa standard Italia P40 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli - verde

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Verde

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

6005

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

43,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Verde

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIXGO

Produttore

Presa elettrica MatixGO 2P+T 16A 250V bipasso verde per installazioni standard Italia e Germania