Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5440/16
Cod. Produttore
A5440/16
Cod. EAN
8012199491677

Informazioni di prodotto

Presa modulare 10/16 A - 250Vac 2P+T standard tedesco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa elettrica MATIX MAGIC è dotata di un contatto di protezione tondo che garantisce sicurezza nell'uso quotidiano. Progettata senza alimentatore USB incorporato e senza porte USB-A, è ideale per applicazioni che richiedono un singolo contatto attivo tondo. L'assenza di lampada di segnalazione ne rende l'aspetto semplice e funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per la conformità agli standard di sicurezza elettrica, offrendo una soluzione pratica e sicura per l'alimentazione elettrica in ambienti residenziali o professionali. Descrizione del produttore: presa standard tedesco e bipasso 10/16A 250 V ac - per spine standard Italia 2P 10A, 2P+T 10A, 2P+T 16A e standard tedesco 2P+T - colore avorio

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Produttore

Presa elettrica Matix Magic UNEL bipasso 10/16A 250V avorio per uso residenziale e professionale

€ 20,53 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info