› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa elettrica 2P+T 16A P30 bianca civile residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1108CH
Cod. Produttore 2CSK1108CH
Cod. EAN 8012542003052

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo presa: P30
  • Serie: Chiara
  • Protezione: Standard
  • Montaggio: Da incasso
  • Uso: Domestico/Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa UNEL 2P+T da 16A tipo italiano P30, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Questo dispositivo è dotato di contatto di protezione tondo per garantire la sicurezza durante l'uso. La presa è parte della serie Chiara, che si distingue per la sua praticità e armonia estetica, ideale per ambienti domestici e uffici. Il prodotto non integra lampada di segnalazione né porte USB, ed è realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e affidabilità nell'installazione elettrica. La presa è progettata per un utilizzo sicuro e conforme agli standard italiani, con due contatti attivi rotondi e un contatto di protezione, offrendo una soluzione essenziale e funzionale per il collegamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlet, 16A - 250V~, P30 type

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica 2P+T 16A P30 bianca civile residenziale