› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa elettrica 2P+T 16A 250Vac standard italiano civile residenziale

Cod. Rexel BTI5129
Cod. Produttore 5129
Cod. EAN 8012199014753

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Interasse: 26 mm
  • Diametro alveoli: 5 mm
  • Alveoli: schermati
  • Serie: MAGIC
  • Standard: Italia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa elettrica BTI5129 è una presa 2 poli più terra (2P+T) con portata di 16 A e tensione di esercizio fino a 250 V, conforme al tipo italiano P17/11. È dotata di contatto di protezione e contatto conduttore di protezione tondo, garantendo la sicurezza durante l'uso. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e ABS per la parte plastica e leghe metalliche come zamak, acciaio e rame per la parte conduttiva, assicurando robustezza e durata nel tempo. L'installazione richiede solo strumenti standard e non necessita di manutenzione o prodotti aggiuntivi durante il normale utilizzo. La presa è progettata per garantire protezione contro il contatto diretto con parti in tensione, assicurando sicurezza e affidabilità. Inoltre, il prodotto rispetta le normative RoHS, escludendo sostanze pericolose, e presenta un elevato tasso di riciclabilità pari al 97%, con particolare attenzione all'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard Italia 2P+T 16 A 250 Vac ad alveoli schermati - interasse 26 mm - alveoli diametro 5 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

35,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica 2P+T 16A 250Vac standard italiano civile residenziale