Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4128
Cod. Produttore
L4128
Cod. EAN
8012199368283

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A 127/250Vac standard americano

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra da 15A e 125VAC, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza e affidabilità nell’utilizzo domestico e professionale. Progettata per offrire una connessione stabile e sicura, è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti resistenti e conformi agli standard di sicurezza. La presa non include lampada di segnalazione né alimentatore USB integrato, mantenendo un design semplice e funzionale. Descrizione del produttore: presa 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Antracite

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

32 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 125VAC standard americano antracite per impianti domestici e professionali