Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4164/13
Cod. Produttore
N4164/13
Cod. EAN
8012199641836

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 10A 250Vac standard Svizzera

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra conforme al tipo svizzero 13, caratterizzata da un contatto di protezione tondo per garantire la massima sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa è ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, assicurando un collegamento affidabile e sicuro. Il design compatto e funzionale facilita l’integrazione in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica per la distribuzione dell’energia elettrica. La presenza del contatto di protezione attivo contribuisce a prevenire rischi elettrici, rendendo il prodotto conforme agli standard di sicurezza più rigorosi. Descrizione del produttore: presa 2P+T 10A 250 Vac - standard Svizzera tipo 13 - Bianco

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo 13

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10A 250V standard Svizzera tipo 13 bianco