Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKR4180
Cod. Produttore
KR4180
Cod. EAN
8005543624296

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 2P+T 10/16A 250Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa elettrica 2 poli più terra con portata di 10/16A e tensione nominale di 250VAC, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Dotata di contatto di protezione per garantire la sicurezza durante l’uso, è adatta per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e conformità agli standard. Il prodotto si presenta con finitura bianca e offre un collegamento sicuro grazie al contatto conduttore di protezione tondo integrato. Ideale per applicazioni residenziali e professionali, assicura prestazioni stabili e durature. Descrizione del produttore: Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm - alveoli schermati - per spine 2 P e 2 P+T 10 e 16 A - 1 modulo, Rosso

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P17/11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

3020

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Numero di passaggi

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVING NOW

Produttore

Presa elettrica 2P+T 10/16A 250Vac alveoli schermati 1 modulo Rosso uso civile e industriale