› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa duplex universale 2P+T 16A 127/250V standard euroamericano bianco

Cod. Rexel BTIN4185
Cod. Produttore N4185
Cod. EAN 8012199376691

Informazioni principali

  • Voltaggio: 127/250 VAC
  • Corrente: 15/16 A
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Bianco, Anthracite, Tech
  • Autoestinguente: 850° C / 30 s
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Presa duplex universale 2 P+T 16 A 127/250 Vac con contatti a tulipano non schermati da 5 mm, progettata per standard Euro-Americano. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, disponibile nei colori bianco, tech e antracite. La presa offre un elevato grado di protezione IP 21 D e resistenza agli urti IK 04, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche con tensione da 127 a 250 VAC e corrente fino a 16 A. Facilità di collegamento con morsetti a vite o automatici, adatti a cavi rigidi o flessibili. Adatta a condizioni climatiche da -5° C a +35° C, con manutenzione semplice tramite pulizia superficiale con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa duplex universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,9 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa duplex universale 2P+T 16A 127/250V standard euroamericano bianco