› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa duplex universale 2P+T 16A 127/250V antracite uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4185
Cod. Produttore L4185
Cod. EAN 8012199368313

Informazioni principali

  • Voltaggio: 127/250 VAC
  • Corrente: 15/16 A
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Antracite, Bianco, Tech
  • Autoestinguente: 850°C/30s isolanti
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

La presa duplex universale BTICINO modello L4185 è progettata per standard Euro-Americano, con tensione operativa di 127/250 VAC e corrente nominale di 15/16 A. Realizzata in policarbonato resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantisce elevata sicurezza grazie alla sua capacità autoestinguente con resistenza al calore fino a 850° C per le parti isolanti che mantengono in posizione le componenti sotto tensione. La presa dispone di contatti a tulipano non schermati, con protezione del contatto di terra, ed è disponibile nei colori antracite, bianco e tech. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite e morsetti automatici per un collegamento semplice e sicuro, con lunghezze di spelatura di 9 mm e 12 mm rispettivamente. La classe di protezione IP21D e la resistenza agli urti IK04 ne assicurano l'affidabilità in ambienti domestici e professionali. Il design compatto a 3 moduli consente un'installazione versatile e funzionale. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: presa duplex universale 2P+T 16A 127/250 Vac - standard euroamericano - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,9 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Numero di contatti attivi (piatto)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa duplex universale 2P+T 16A 127/250V antracite uso civile residenziale