Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4188
Cod. Produttore
L4188
Cod. EAN
8005543523636

Informazioni di prodotto

Presa duplex 2P+T 15A 127/250Vac standard americano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa duplex con configurazione 2 poli più terra, progettata per installazioni interne. Il design compatto e funzionale garantisce una connessione sicura e affidabile per dispositivi elettrici standard. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un punto di alimentazione versatile e pratico. Descrizione del produttore: presa duplex universale 2P+T 15A 127/250 Vac - standard americano - alveoli schermati - Antracite

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

65,7 mm

altezza dell'apparecchio

43,8 mm

profondità dell'apparecchio

33,9 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

contatto di protezione

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

presa duplex universale 2P+T 15A 127/250V antracite standard americano living int