› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A standard Italia uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5180/2
Cod. Produttore 5180/2
Cod. EAN 8012199494593

Informazioni principali

  • Tipo: doppia presa bipasso
  • Poli: 2P+T
  • Corrente: 10/16A
  • Alveoli: schermati
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Serie: MAGIC

Descrizione del prodotto

Presa duplex bipasso 2 poli più terra di tipo italiano, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l’uso. Progettata per offrire affidabilità e funzionalità in impianti elettrici domestici e professionali, assicura una connessione stabile e sicura. Realizzata con materiali di qualità, questa presa è ideale per installazioni che richiedono compatibilità con spine bipasso italiane e una protezione efficace grazie al contatto di terra integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: doppia presa bipasso standard Italia 2P+T con alveoli schermati - 10/16A - morsetti supplementari per derivazioni

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

46,95 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

38,3 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MAGIC

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A standard Italia uso civile residenziale