› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5180/2
Cod. Produttore AM5180/2
Cod. EAN 8012199664514

Informazioni principali

  • Tipo: presa duplex bipasso
  • Corrente: 10/16A
  • Poli: 2P+T
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso italiana duplex da 10/16A con contatto di protezione integrato. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali, offre due porte per il collegamento simultaneo di dispositivi. Il design compatto e funzionale assicura facilità di montaggio e compatibilità con standard italiani, rendendola ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di qualità per durabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex bipasso 2P+T 10/16A - alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - morsetti supplementari per derivazioni - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A bianco civile residenziale