› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A avorio per installazioni civili

Cod. Rexel BTIA5180/2
Cod. Produttore A5180/2
Cod. EAN 8012199494616

Informazioni principali

  • Tipo: presa duplex bipasso
  • Corrente: 10/16A
  • Poli: 2P+T
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso italiana da 10/16A con contatto di protezione tondo, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il dispositivo è caratterizzato da una configurazione duplex che consente il collegamento simultaneo di due apparecchi, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un utilizzo sicuro nel tempo, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Design funzionale e compatto per un facile inserimento in impianti standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex bipasso 2P+T 10/16A - alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - morsetti supplementari per derivazioni - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A avorio per installazioni civili