› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4180/2
Cod. Produttore NT4180/2
Cod. EAN 8012199482439

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 o 16 A
  • Configurazione: 2P+T bipasso
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Materiale: Policarbonato, halogen free
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04

Descrizione del prodotto

La presa duplex bipasso BTINT4180/2 è un dispositivo elettrico conforme agli standard italiani, progettato per offrire due prese parallele da 2 poli più terra con portata di 10 e 16 A a 250 VAC. Caratterizzata da contatti a tulipano schermati di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per spine bipasso di tipo italiano. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile in diverse finiture tra cui antracite, bianco, tech e neutro, tutte prive di alogeni. La presa presenta un grado di protezione IP21D e una resistenza agli urti IK04, assicurando robustezza e sicurezza nell’uso quotidiano. Il sistema di collegamento prevede morsetti a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per cavi rigidi o flessibili, garantendo un’installazione semplice e stabile. Adatta per applicazioni domestiche e professionali, questa presa duplex combina funzionalità e design essenziale per l’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Tech

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Alluminio

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac civile residenziale