› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4180/2
Cod. Produttore L4180/2
Cod. EAN 8012199494630

Informazioni principali

  • Tipo: presa duplex 2P+T
  • Tensione: 250 Vac
  • Corrente: 10/16 A
  • Interasse bipasso: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: schermati
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Materiale: Policarbonato

Descrizione del prodotto

Presa duplex bipasso italiana con due moduli paralleli, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, è disponibile in diverse finiture tra cui antracite, bianco, tech e neutro. La presa supporta corrente fino a 16 A e tensione di 250 VAC, con contatto di protezione integrato per una maggiore sicurezza. I contatti a tulipano schermati assicurano una connessione stabile e duratura. Il prodotto è conforme agli standard italiani ed è indicato per installazioni residenziali e professionali, offrendo resistenza agli urti (IK 04) e protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi (IP 21 D). Facile da pulire e mantenere, garantisce prestazioni elevate in ambienti domestici ed elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Antracite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Antracite

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa duplex bipasso 2P+T 10/16A 250Vac antracite civile residenziale