› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Presa duplex bipasso 10/16A 250Vac bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4180/2
Cod. Produttore N4180/2
Cod. EAN 8012199494654

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10/16 A
  • Tipo: Presa duplex 2P+T
  • Interasse: 19 mm e 26 mm
  • Alveoli: Schermati
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04

Descrizione del prodotto

Presa duplex bipasso 10/16 A 250 Vac con due prese parallele e distanza tra i centri di 19 mm e 26 mm. Dotata di contatti a tulipano schermati per garantire una connessione sicura e affidabile. Include un contatto di protezione e supporta sia spine bipolari che bipolari con terra da 10 e 16 A. Realizzata in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatta per installazioni standard italiane, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Disponibile in colore bianco con finitura elegante e dimensioni compatte per un'installazione modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex 2P+T 10/16A 250 Vac - bipasso interasse 19mm e 26mm - alveoli schermati - Bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

37,5 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

LIVINGLIGHT

Presa duplex bipasso 10/16A 250Vac bianco civile residenziale