› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa duplex 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIAM5451/2
Cod. Produttore AM5451/2
Cod. EAN 8012199771335

Informazioni principali

  • Tipo: presa duplex 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V AC
  • Alveoli: schermati
  • Compatibilità: spine tedesco 10A/16A
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Presa elettrica bipasso di tipo italiano e tedesco con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per ambienti domestici e professionali, offre due porte con contatti attivi tondi e protezione conduttore, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Realizzata con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per l'alimentazione di dispositivi elettrici. Design funzionale e compatto, adatto a diverse esigenze di utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa duplex standard tedesco 2P+T 16A 250V ac con alveoli schermati per spine standard tedesco e spine 10A e 16A - colore bianco

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

2

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

94,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

47,5 mm

Numero moduli da frutto

4

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa duplex 2P+T 16A 250V standard tedesco bianco per impianti civili