Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR13400/2.B
Cod. Produttore
13400/2.B
Cod. EAN
8033335035609

Informazioni di prodotto

  • Attenuazione: 2 dB
  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Presa diretta TV-SAT
  • Serie: Nea
Presa TV-SAT diretta con demiscelatore integrato, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità per segnali televisivi e satellitari. Dotata di due decibel di attenuazione, assicura una ricezione ottimale e una minima perdita di segnale. Ideale per impianti elettrici domestici e professionali, offre affidabilità e facilità di installazione in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa diretta TV-SAT, 2 moduli, attenuazione 2 dB, Nea, bianco

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1.5 dB

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

2 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

Presa diretta TV-SAT 2 moduli attenuazione 2 dB civile residenziale bianco