Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10407AC
Cod. Produttore
10407AC
Cod. EAN
8033335025235

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa TV-SAT
  • Modulo: 1 modulo
  • Attenuazione: 0,5 dB
  • Connessione: Tipo F
  • Frequenza: SAT
  • Materiale: Acciaio scuro
  • Serie: UR10407AC
  • Protezione: Nea
Presa TV-SAT diretta con connettore di tipo F, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità per segnali televisivi e satellitari. Ideale per impianti elettrici residenziali e professionali, assicura un segnale chiaro e senza interferenze grazie alla sua costruzione robusta e materiali resistenti. La presa è adatta per installazioni a muro e si integra facilmente con altri componenti di impianti di distribuzione TV e SAT. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa diretta SAT femmina, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, acciaio scuro

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

Presa diretta SAT femmina 1 modulo attenuazione 0,5 dB installazioni civili