Descrizione del prodotto
Presa dati RJ45 categoria 6E progettata per garantire connessioni di rete affidabili e ad alte prestazioni. Ideale per installazioni di cablaggio strutturato, offre una trasmissione dati stabile e veloce, adatta a ambienti professionali e residenziali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilita l'integrazione con sistemi di rete esistenti grazie alla compatibilità con standard internazionali. Un componente essenziale per infrastrutture di comunicazione efficienti e sicure. Descrizione del produttore: RJ45 type connector
Cat.6 UTP
In compliance with ANSI/TIA/EIA 568B.2 , ISO/IEC11801 & EN50173
Universal TIA/EIA 568A and 568B labeling
Housing: ABS UL-94-0
Durability: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)
IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire
Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area
Tool-less wiring
Cover plate code: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 & 5518.2