Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1123UT
Cod. Produttore
Z1123UT
Cod. EAN
8427238053660

Informazioni di prodotto

Insert for Rj45 1 gang - Platform 8100

Documentazione tecnica

Presa dati RJ45 categoria 5E, progettata per garantire una connessione stabile e performante nelle reti di trasmissione dati. Ideale per installazioni elettriche professionali, assicura un'ottima compatibilità con cavi di rete standard, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. Realizzata con materiali di qualità per una lunga durata e resistenza all'usura, è adatta a contesti residenziali e aziendali che richiedono elevate prestazioni nella gestione dei dati. Descrizione del produttore: RJ45 type connector Cat.5e UTP In compliance with ANSI/TIA/EIA 568B.2 , ISO/IEC11801 & EN50173 Universal TIA/EIA 568A and 568B labeling Housing: ABS UL-94-0 Durability: 750 cycles min. (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4) IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26AWG solid wire Contact: RJ45 8P8C, 3~50 micro-inch gold plating over nickel plated on contact area Tool-less wiring Cover plate code: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 & 5518.2

Serie

N2

Produttore

ABB

Presa dati RJ45 Cat.5e UTP con montaggio senza attrezzi per reti professionali e residenziali