Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057225
Cod. Produttore
057225
Cod. EAN
3245060572259

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata compatta 3P+T IP55, In= 16A, Vn=400Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+T 125x220mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

numero RAL

742

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP55

posizione ora

6 h

colore identificativo

Grigio

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO