Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057214
Cod. Produttore
057214
Cod. EAN
3245060572143

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata compatta 3P+N+T IP44 In= 32A, Vn=400Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata compatta 3P+N+T 125x220mm, IP44, IK08, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

numero RAL

742

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Grigio

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA DA QUADRO SP I