Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057284
Cod. Produttore
057284

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata standard 3P+T IP66, In= 63A, Vn=400Vac
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata standard 3P+T 125x280mm, IP66, IK08, In= 63A, Vn=380÷415Vac, rossa. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi

interruttore

Con interruttore on/off senza bloccaggio

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

intensità di corrente IEC

63 A

grado di protezione (IP)

IP66

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

P17 TEMPRA PRO