Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057261
Cod. Produttore
057261
Cod. EAN
3245060572617

Informazioni di prodotto

Presa interbloccata standard 2P+T IP66, In= 32A, Vn=230Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Presa interbloccata standard 2P+T 125x280mm, IP66, IK08, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

300 mm

profondità

135 mm

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

1

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

Altro

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Incassato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento alla rete

Altro

Serie

P17 TEMPRA PRO

Produttore

PRESA DA QUADRO CP D