Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81139
Cod. Produttore
81139
Cod. EAN
3303430811398

Informazioni di prodotto

PRESA INC.2XBIVAL.2P+T 230V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa presa domestica collegata lateralmente e sul lato posteriore con coperchio è montata a parete. Ha poli 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 85 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Questo dispositivo è conforme allo standard italiano. Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

numero di unità

2

corrente nominale

16 A

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

senza alogeni

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

montaggio isolato

codice RAL (simile)

7035

numero di fasi

2

altezza dell'apparecchio

85 mm

profondità dell'apparecchio

45.2 mm

con protezione dal contatto incrementata

chiudibile

casella di testo/superficie di marcatura

resistenza agli urti

IK09

larghezza dell'apparecchio

65 mm

esecuzione

EV013827

frequenza

50 Hz

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per grado di protezione (IP)

IP65

con coperchio a cerniera

esecuzione della superficie

opaco

tensione nominale

250 V

superficie

non trattato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

stampa/marcatura

senza stampa

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Presa da incasso bipasso 10/16A 250V 2P+T

€ 18,64 x 1 pz.
(pz.)