› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa corrente 10A 2P+T 250V avorio installazione civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5113
Cod. Produttore A5113
Cod. EAN 8012199633794

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Tipo: 2P+T
  • Interasse: 19 mm
  • Alveoli protetti: Ø 4 mm
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Standard: presa Italia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa di corrente da 10A di tipo italiano P11 con contatto di protezione tondo, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti e finitura di alta qualità, assicura un collegamento stabile e duraturo. Ideale per ambienti che richiedono un sistema elettrico conforme agli standard italiani, senza alimentatore USB incorporato né lampada di segnalazione. La presa è caratterizzata da un contatto attivo tondo singolo e un contatto conduttore di protezione per una maggiore sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa standard Italia 2P+T 10A 250v ac - interasse 19 mm - alveoli protetti con diametro 4 mm - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano P11

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,4 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa corrente 10A 2P+T 250V avorio installazione civile residenziale