› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Presa contatto diagnostico 1 modulo per sistema chiamata ospedaliero

Cod. Rexel BTIAM5120AB
Cod. Produttore AM5120AB
Cod. EAN 8005543463420

Informazioni principali

  • Tipo: Presa contatto diagnostico
  • Modulo: 1 modulo
  • Alveoli: 2 diam. 3 mm
  • Interasse alveoli: 13 mm
  • Funzione: Segnalazione anomalia
  • Applicazione: Sistema chiamata infermiera
  • Serie: MATIX
  • Uso: Civile

Descrizione del prodotto

Presa di contatto diagnostico dal design essenziale con finitura bianca, caratterizzata da due punti di comando e pulsante piatto rettangolare. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo tattile preciso e affidabile, senza funzione illuminabile o bloccaggio a scatto. Progettata per garantire praticità e funzionalità in ambienti professionali, con un aspetto sobrio e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa per contatto diagnostico. Consente di interfacciare al sistema di chiamata un dispositivo diagnostico automatico. Quando il dispositivo diagnostico rileva un\'anomalia, attraverso questa presa, collegata al terminale di camera, una specifica segnalazione avverte il personale di presidio mediante una specifica segnalazione sul sistema di chiamata infermiera. Con 2 alveoli di diametro 3 mm e interasse 13 mm. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

3,57 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

13,1 mm

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

MATIX

Presa contatto diagnostico 1 modulo per sistema chiamata ospedaliero