Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08186
Cod. Produttore
08186
Cod. EAN
8007352089068

Informazioni di prodotto

Presa connettore femmina tipo F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24). Per frequenze fino a 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore tipo F maschio 01654

colore

Beige

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa connettore femmina tipo F coassiale frequenze fino 2400 MHz collegamento maschio tipo F