Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14335
Cod. Produttore
14335
Cod. EAN
8007352420762

Informazioni di prodotto

Presa con 3 connettori RCA bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa 3 connettori RCA bianco morsetti a vite installazione audio video