Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20335.B
Cod. Produttore
20335.B
Cod. EAN
8007352420557

Informazioni di prodotto

Presa con 3 connettori RCA bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa 3 connettori RCA bianco morsetti a vite per impianti audio-video