Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19335.M
Cod. Produttore
19335.M
Cod. EAN
8007352598485

Informazioni di prodotto

Presa con 3 connettori RCA Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, Metal

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Alluminio

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa 3 connettori RCA metal morsetti a vite per collegamenti audio video