Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19335
Cod. Produttore
19335
Cod. EAN
8007352450882

Informazioni di prodotto

Presa con 3 connettori RCA grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

Cinch

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa con 3 connettori RCA grigio morsetti a vite per collegamenti audio/video