› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coaxiale diretta maschio IEC 9,5 mm per impianti TV/SAT residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1118CH
Cod. Produttore 2CSK1118CH
Cod. EAN 8012542005056

Informazioni principali

  • Tipo: Presa coax diretta
  • Connettore: Maschio IEC ø 9.5 mm
  • Passaggio corrente: Con feedthrough
  • Applicazione: TV/SAT
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coassiale diretta con connettore maschio, progettata per il montaggio su supporto modulo. Questa presa d'arrivo è caratterizzata da una singola uscita e fa parte della serie Chiara, nota per la sua semplicità e armonia nel design. Il prodotto presenta una finitura chiara, che si integra facilmente in diversi ambienti abitativi e professionali, garantendo funzionalità e praticità nell'installazione di impianti elettrici per la ricezione del segnale TV via cavo. La struttura è realizzata con materiali di qualità, adatti a un utilizzo duraturo e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TV/SAT coaxial socket, direct, male IEC connector ø 9.5 mm, with feedthrough of direct current

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

20000 mm

profondità dell'apparecchio

45000 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coaxiale diretta maschio IEC 9,5 mm per impianti TV/SAT residenziali