› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coaxiale demix doppia TV/SAT connettori IEC/F bianca montaggio modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1133CH
Cod. Produttore 2CSK1133CH
Cod. EAN 8012542031659

Informazioni principali

  • Tipo: presa coax demix
  • Connessioni: M/F
  • Connettore maschio IEC ø 9,5 mm
  • Connettore femmina F
  • Applicazione: TV/SAT
  • Montaggio: diretto
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax Demix diretta con connessione maschio/femmina, caratterizzata da un supporto modulo adatto all'installazione su supporto modulo. Progettata per offrire un collegamento affidabile e di qualità per segnali TV via cavo, questa presa presenta due uscite e un modulo singolo, con rivestitura di tipo "Altro". La finitura chiara si integra facilmente in ambienti domestici o professionali, garantendo funzionalità ed estetica in un unico prodotto. Ideale per installazioni che richiedono un punto di arrivo per il segnale coassiale, assicura una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double demixed TV/SAT coaxial socket, direct, male IEC connector ø 9.5 mm and female F connector

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

2

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coaxiale demix doppia TV/SAT connettori IEC/F bianca montaggio modulare