› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coax passante maschio IEC 7dB per impianti TV/SAT residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1132CH
Cod. Produttore 2CSK1132CH
Cod. EAN 8012542031550

Informazioni principali

  • Tipo: presa coax passante
  • Connettore: maschio IEC ø 9.5 mm
  • Attenuazione: 7 dB
  • Funzione: TV/SAT passante
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax passante con connettore maschio, progettata per il montaggio su supporto modulo all’interno di cassette passanti. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità e si presenta in finitura chiara, appartenente alla serie Chiara di ABB. La presa è ideale per la trasmissione di segnali via cavo, garantendo affidabilità e continuità del segnale grazie al suo design passante. Questo componente elettrico è perfetto per installazioni residenziali e commerciali dove è richiesta una connessione stabile e di facile integrazione con altri moduli. La sua struttura compatta e funzionale consente un’installazione semplice e sicura, mantenendo al contempo un’estetica sobria e armoniosa con l’ambiente circostante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TV/SAT coaxial socket, feedthrough, male IEC connector ø 9.5 mm, attenuation 7dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

7 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

7 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

7 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

7 DECIBEL

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

60 mm

altezza dell'apparecchio

25000 mm

profondità dell'apparecchio

50000 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coax passante maschio IEC 7dB per impianti TV/SAT residenziali