› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coax passante connettore maschio IEC 18dB per installazioni civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1138CH
Cod. Produttore 2CSK1138CH
Cod. EAN 8012542031857

Informazioni principali

  • Tipo: Presa coax passante
  • Connessione: Maschio IEC ø 9.5 mm
  • Attenuazione: 18 dB
  • Applicazione: TV/SAT
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax passante con connettore maschio, progettata per il montaggio su supporto modulo. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all'estetica. La cassetta passante è realizzata con materiali di alta qualità e presenta una finitura chiara, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è adatto per installazioni elettriche residenziali e commerciali, garantendo affidabilità e funzionalità nel collegamento di segnali via cavo, con un numero di uscite pari a uno e supporto per un modulo da frutto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TV/SAT coaxial socket, feedthrough, male IEC connector ø 9.5 mm, attenuation 18dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

18 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

18 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

18 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

18 DECIBEL

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coax passante connettore maschio IEC 18dB per installazioni civili