Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1117CH
Cod. Produttore
2CSK1117CH
Cod. EAN
8012542004950

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta con connettore maschio IEC ø 9,5 mm, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Connessione affidabile e stabile
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale televisivo di alta qualità
  • Minore dispersione e interferenze
  • Risparmio energetico grazie a componenti isolati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

TV coaxial socket, direct, male IEC connector ø 9.5 mm, insulated type

colore

Bianco

superficie

non trattato

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo

numero di uscite

1

Serie

Chiara

Produttore

ABB

Presa Coax Diretta, Conn. Maschio

€ 15,08 x 1 pz.
(pz.)