› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coax demix passante doppia 7dB IEC/F installazione muro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1120CH
Cod. Produttore 2CSK1120CH
Cod. EAN 8012542005254

Informazioni principali

  • Tipo: presa coax demix passante
  • Connettori: maschio IEC e femmina F
  • Diametro IEC: 9,5 mm
  • Attenuazione: 7 dB
  • Configurazione: doppia demix TV/SAT
  • Passante: sì
  • Serie: Chiara
  • Uso: TV/SAT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax passante Demix con connettori maschio/femmina, progettata per garantire un collegamento affidabile e di qualità nel cablaggio elettrico. Il dispositivo, caratterizzato da una finitura chiara, è dotato di due uscite e supporta un modulo da frutto, offrendo una soluzione pratica per la distribuzione del segnale TV o dati via cavo. Ideale per installazioni a muro, assicura una connessione stabile e duratura grazie ai materiali resistenti e al design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double demixed TV/SAT coaxial socket, feedthrough, male IEC connector ø 9.5 mm and female F connector, attenuation 7dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

2

attenuazione di passaggio a 860 MHz

7 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

7 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

7 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

7 DECIBEL

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coax demix passante doppia 7dB IEC/F installazione muro