› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa coax demix passante doppia 10dB TV/SAT bianca uso civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1130CH
Cod. Produttore 2CSK1130CH
Cod. EAN 8012542005353

Informazioni principali

  • Tipo: presa coax demix
  • Connessioni: maschio/femmina
  • Attenuazione: 10 dB
  • Connettore IEC ø 9.5 mm
  • Passante: sì
  • Serie: Chiara
  • Applicazione: TV/SAT
  • Funzione: doppio demix

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa coax passante Demix con connettori maschio e femmina, progettata per garantire un collegamento stabile e di alta qualità per segnali TV e dati. Realizzata con materiali resistenti e finitura chiara, si integra facilmente in impianti elettrici domestici e professionali. Dispone di due uscite e supporta un modulo da frutto, offrendo versatilità e praticità nell'installazione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double demixed TV/SAT coaxial socket, feedthrough, male IEC connector ø 9.5 mm and female F connector, attenuation 10dB

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

copertura

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

2

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

10 DECIBEL

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Presa coax demix passante doppia 10dB TV/SAT bianca uso civile