Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20391
Cod. Produttore
GW20391
Cod. EAN
8011564078932

Informazioni di prodotto

PRESA TV/SAT DIRETTA C.F-FEMMINA SY/WT
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

esecuzione

presa terminale

adatto per alimentazione remota

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa Coassiale TV/SAT Gewiss System Femmina Bianca