Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14300.01
Cod. Produttore
14300.01
Cod. EAN
8007352101234

Informazioni di prodotto

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore maschio integrato
  • Risparmio di tempo con attenuazione di derivazione di soli 1 dB
  • Compatibilità con segnali fino a 2400 MHz per un’ampia gamma di applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)
  • Qualità del segnale garantita per TV, radio e satellite
  • Design discreto e colore bianco per un’installazione estetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta 5-2400 MHz connettore maschio bianco per installazioni rapide

€ 8,61 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info