Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19318.M
Cod. Produttore
19318.M
Cod. EAN
8007352594623

Informazioni di prodotto

Presa coassiale tipo F femmina Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), Metal. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9007

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale tipo F femmina metal connettore IEC 60169-24 frequenze fino 2400 MHz