Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Beige
Tipologia
Presa d'arrivo
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
numero di uscite
1
qualità del materiale
Materiale termoplastico
adatto per alimentazione remota
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
codice RAL (simile)
7032
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Opaco
larghezza dell'apparecchio
2230 mm
altezza dell'apparecchio
5280 mm
profondità dell'apparecchio
2985 mm
Numero moduli da frutto
frequenza
0 ... 2400 MEGAHERTZ
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te