Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30318.B
Cod. Produttore
30318.B
Cod. EAN
8007352681187

Informazioni di prodotto

Presa coassiale tipo F bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), bianco. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

2985 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

0 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale tipo F connettore femmina bianco frequenze fino 2400 MHz uso TV e antenna

€ 9,25 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info